Wce30/0 fresatura per scanalature a parete

Codice art.: 4933383855
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Alimentazione Alimentazione di rete
Tipo di prodotto Martello a percussione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4933383855
EAN / GTIN 4002395228980
Codice del produttore 4933383855
Numero-L L00820 350

Descrizione

Descrizione:

  • Potente motore da 1500W
  • Ideale per la creazione di tracce per cavi elettrici
  • Elettronica ad elevate prestazioni con protezione da sovraccarichi
  • Limitazione di spunto per una partenza lenta
  • Larghezza di taglio facilmente regolabile
  • Attacco integrato diretto per sistema di aspirazione
  • Fornito con 2 dischi diamantati, scalpello speciale, chiave

Proprietà:

  • Velocità a vuoto: 9500
  • Diametro del disco: 125
  • Diametro del mandrino: 14
  • In dotazione: Valigia di trasporto
  • Peso [kg]: 4,3
  • Velocità a vuoto [min_1]: 9500
  • Potenza assorbita [W]: 1500
  • Larghezza di taglio massima: 26
  • Profondità di taglio massima: 30
  • Profondità di taglio max. Profondità di taglio [mm]: 30
  • Variante di prodotto: WCE 30
  • Diametro della ruota [mm]: 125
  • Larghezza di taglio [mm]: 26
  • Filettatura del mandrino: M 14
  • Dotazione di serie: Cavo di alimentazione 4 m, 2 dischi da taglio diamantati DSU, impugnatura supplementare, chiave di tensione, utensile di spelatura, valigetta di trasporto

Fornitura:

Cavo di rete 4 m, 2 dischi da taglio diamantati DSU, impugnatura aggiuntiva, chiave inglese, attrezzo di sfondamento, valigetta di trasporto.

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello