Fresatura per scanalature da parete wcs45

Codice art.: 4933383350
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Martello a percussione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4933383350
EAN / GTIN 4002395229086
Codice del produttore 4933383350
Numero-L L00820 124

Descrizione

Descrizione:

  • Potente motore da 1900W
  • Protezione dal sovraccarico
  • Profondità di taglio variabile e regolabile
  • Impugnatura TILT-LOK™
  • Softgrip
  • Aspirazione polveri integrata
  • Fornito con 2 dischi diamantati, scalpello speciale, chiave

Proprietà:

  • Velocità a vuoto: 5800
  • Diametro del disco: 150
  • Diametro del mandrino: 14
  • In dotazione: Valigia di trasporto
  • Peso [kg]: 6,6
  • Velocità a vuoto [min_1]: 5800
  • Potenza assorbita [W]: 1900
  • Larghezza di taglio massima: 45
  • Profondità di taglio massima: 45
  • Profondità di taglio max. Profondità di taglio [mm]: 45
  • Variante di prodotto: WCS 45
  • Diametro della ruota [mm]: 150
  • Larghezza di taglio [mm]: 45
  • Filettatura del mandrino: M 14
  • Dotazione di serie: Cavo di alimentazione 4 m, 2 dischi diamantati DSU, impugnatura supplementare, chiave di tensione, utensile di spelatura, valigetta di trasporto

Fornitura:

Cavo di rete 4 m, 2 dischi da taglio diamantati DSU, impugnatura aggiuntiva, chiave inglese, attrezzo di sfondamento, valigetta di trasporto.

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello