• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Seghetto alternativo js120X

Codice art.: 4933381680
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Sega

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4933381680
EAN / GTIN 4002395234677
Codice del produttore 4933381680
Numero-L L00820 294

Descrizione

Descrizione:

  • Design sottile e leggero per un uso maneggevole
  • Potente motore da 710 W
  • Sistema FIXTEC™ brevettato per una facile sostituzione della lama e regolazione inclinazione da 0° a 45°
  • Velocità elettronica e variabile, soft-start e velocità costante sotto carico
  • Regolazione del movimento pendolare in quattro posizioni per aumentare la prestazione di taglio
  • Eccellente visibilità della lama e dell'area di taglio
  • Tecnologia IMB - Integrated Metal Block, per la migliore durata e stabilita'
  • La gabbia in metallo comune per cuscinetti e piastra garantisce piu' solidita' e durata
  • Meccanismo antivibrazione
  • Predisposizione per l'estrazione delle polveri
  • Fornito con 5 lame, protezione anti-shegge, pattino antigraffio e cavo 4 m

Proprietà:

  • In dotazione: Valigetta di trasporto
  • Peso [kg]: 2,3
  • Potenza assorbita [W]: 710
  • Campo di lavoro massimo per alluminio/rame/plastica: 30
  • Capacità di taglio massima in alluminio [mm]: 30
  • Capacità di taglio massima in alluminio [mm]: 30
  • : 30. Profondità di taglio nel legno [mm]: 120
  • Profondità di taglio max. Profondità di taglio nell'acciaio [mm]: 10
  • Variante di prodotto: JS 120 X
  • Dotazione standard: cavo di alimentazione da 4 m, set di lame da 5 pezzi, paratrucioli, suola di scorrimento, adattatore di aspirazione, valigetta
  • Profondità di taglio (nel legno): 120
  • Profondità di taglio (nella lamiera d'acciaio, 400 N/mm²): 10

Fornitura:

Cavo di alimentazione 4 m, 5 pz. Set di lame per sega, protezione antischegge, suola scorrevole, adattatore per ventosa, valigetta di trasporto.
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello