Trapano a percussione PD2E24RS

Codice art.: 4933380462
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Trapano a percussione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4933380462
EAN / GTIN 4002395227273
Codice del produttore 4933380462
Numero-L L00820 314

Descrizione

Descrizione:

  • Potente motore da 1010 W
  • Elettronico con velocità variabile e reversibilità
  • Sistema antivibrazioni AVS e softgrip per un maggior comfort
  • Scatola ingranaggi in metallo con sincronizzazione per una estrema durata
  • Attacco bit diretto per un minore ingombro e peso
  • Frizione di sicurezza
  • Mandrino autoserrante 1,5 - 13 mm
  • Cavo 4 m

Proprietà:

  • Diametro del trapano per calcestruzzo: 20
  • Diametro del trapano per legno: 40
  • Diametro del trapano per acciaio: 16
  • Gamma mandrino_punta [mm]: 13
  • In dotazione: Valigetta per il trasporto
  • Peso [kg]: 3,1
  • Potenza assorbita [W]: 1010
  • Diametro max. Diametro di foratura nell'acciaio [mm]: 16
  • Lunghezza massima del mandrino: 13
  • Variante del prodotto: PD2E 24 RS
  • Dotazione standard: cavo di alimentazione da 4 m, mandrino rapido in metallo da 13 mm, impugnatura supplementare con arresto della profondità di foratura, valigetta di trasporto

Fornitura:

Cavo di alimentazione 4 m, mandrino autoserrante in metallo da 13 mm, impugnatura supplementare con arresto della profondità di foratura, valigetta di trasporto.

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello