Descrizione:
- 20 J di energia del colpo per ineguagliabili prestazioni di perforazione e demolizione
- Motore da 1700 W il migliore della sua categoria con notevole potenza per le applicazioni piu' pesanti
- Elettronica digitale full-wave DIGITRONIC™ per una precisa regolazione della potenza in funzione delle applicazioni
- 3 impugnature dotate di tecnologia AVS (antivibrazione) e Softgrip per un maggior comfort
- Ingranaggi completamente in metallo e frizione di sicurezza
- Spia indicatore stato di manutenzione
- Sistema di lubrificazione automatica per una maggiore durata del martello
- Motore con design verticale per un maggior comfort in applicazioni verticali
- Ideale per l'utilizzo combinato con generatori
- Variolock con 12 posizioni per regolare l'angolo di scalpellatura
- Cavo 6 m
Proprietà:
- In dotazione: Valigia di trasporto
- Peso [kg]: 11,8
- Velocità a vuoto [min_1]: 125 - 250
- Potenza assorbita [W]: 1700
- energia massima di impatto singolo: 20
- velocità massima a vuoto: 250
- min. Velocità a vuoto: 125
- Variante di prodotto: K 950 S
- Energia d'urto [EPTA] [J]: 20
- Dotazione standard: Cavo di alimentazione 6 m, impugnatura a forcella AVS aggiuntiva, impugnatura AVS aggiuntiva, coperchio antipolvere, grasso per trapano, valigetta di trasporto
Fornitura:
Impugnatura a vanga AVS, impugnatura aggiuntiva per bastone AVS, copertura antipolvere, grasso per trapano, valigetta di trasporto.