Martello scalpellatore esagonale k900k K-Hex 21 mm

Codice art.: 4933375650
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Martello a percussione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4933375650
EAN / GTIN 4002395231614
Codice del produttore 4933375650
Numero-L L00820 184

Descrizione

Descrizione:

  • 20 J di energia del colpo per ineguagliabili prestazioni di demolizione
  • Motore da 1600 W il migliore della sua categoria con notevole potenza per le applicazioni piu' pesanti
  • Elettronica digitale full-wave DIGITRONIC™ per una precisa regolazione della potenza in funzione delle applicazioni
  • 3 impugnature, tutte dotate di tecnologia AVS (antivibrazione) e Softgrip per un maggior comfort e per diminuire l'affaticamento dell'operatore
  • LED indicatore stato di manutenzione
  • Sistema di lubrificazione dell'utensile per una maggiore durata del prodotto
  • Motore con design verticale per un maggior comfort in applicazioni verticali
  • Ideale per l'utilizzo combinato con generatori
  • Variolock con 12 posizioni per regolare l'angolo di scalpellatura
  • Cavo 6 m

Proprietà:

  • Fornito: Valigia di trasporto
  • Peso [kg]: 11,0
  • Potenza assorbita [W]: 1600
  • Energia d'urto singola massima: 20
  • Variante di prodotto: K 900 K
  • Energia d'urto [EPTA] [J]: 20
  • Dotazione standard: Cavo di rete 6 m, impugnatura a forcella AVS aggiuntiva, impugnatura AVS aggiuntiva, coperchio antipolvere, grasso per scalpelli, valigetta di trasporto

Fornitura:

Cavo di alimentazione 6 m, impugnatura aggiuntiva per vanga AVS, aggiuntiva. Impugnatura AVS, copertura antipolvere, grasso per trapano, valigetta di trasporto.

Prodotti correlati

Accessori

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello