Descrizione:
- Motore robusto per una coppia elevata
- Doppia protezione derivante dalla frizione elettronica e meccanica che permette di proteggere utensile e operatore
- Costruzione robusta con scatola ingranaggi in metallo
- Impugnatura anti vibrazioni anteriore e a forma di D posteriore per maggior sicurezza
- 2 velocità meccaniche
- Adattatore dedicato M16 con tecnologia FIXTEC™
- Modalità percussione morbida che permette alle punte corona di lavorare più velocemente e più facilmente
- Avviamento morbido con controllo di velocità
- Rotore FIXTEC™ Cleanline (accessorio addizionale) come migliore soluzione per estrazione della polvere
- Cavo 4 m
- Fornito con adattatore a sostituzione veloce per punte SDS-plus e nuclei diamantati M16
Proprietà:
- Gamma_di_punta_di_foratura [mm]: 162
- In dotazione: Valigia di trasporto
- Peso [kg]: 4,2
- Velocità di rotazione [min_1]: 0 - 1500 / 0 - 3000
- Potenza assorbita [W]: 1500
- campo mandrino massimo: 162
- velocità di rotazione massima (1a marcia): 1500
- giro al minimo massimo (2a marcia): 3000
- min. Velocità al minimo (1a marcia): 0
- min. Velocità a vuoto (2a marcia): 0
- Variante di prodotto: DD 2-160 XE
- Dotazione di serie: cavo di alimentazione da 4 m, impugnatura supplementare AVS extra-lunga, sistema di cambio rapido FIXTEC per corone M16 e punta centrale SDS-plus, punta centrale SDS-plus 8 x 110, valigetta di trasporto
Fornitura:
Cavo di rete 4 m, impugnatura supplementare AVS extra lunga, sistema di cambio rapido FIXTEC per punte M16 e trapano SDSplus, trapano SDS-plus 8 x 110, valigetta di trasporto.