SET 1 PUNTE CALCESTRUZZO PREMIUM 8pz

Codice art.: 4932493881
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 6 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4932493881
EAN / GTIN 4058546510411
Codice del produttore 4932493881

Descrizione

Descrizione:

  • Questi trapani con punta in carburo di alta qualità (TCT) sono adatti per la perforazione di calcestruzzo, calcestruzzo a gas, muratura, ardesia e granito
  • Spirale rossa per una facile differenziazione nella valigetta portautensili
  • Adatto per l'uso in modalità di rotazione e impatto

Proprietà:

  • Numero di parti: 8

Fornitura:

Diametro 4 x 90 mm. Diametro 5 / 5 / 6 / 6 x 100 mm. Diametro 8 / 10 / 12 x 150 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello