• Gentile cliente, in vista delle festività ti informiamo che l’ultimo giorno di accettazione resi sarà venerdì 15/11/2024

PUNTA MULTIMATERIALE 14x260 MM

Codice art.: 4932493877
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Codice articolo 4932493877
EAN / GTIN 4058546510374
Codice del produttore 4932493877
Numero-L L01870 118187

Descrizione

Descrizione:

  • Resistente agli urti: Adatto per l'uso con avvitatori a massa battente e per tutti i cacciaviti/trapani a percussione con mandrini a 3 ganasce
  • Questi trapani con punta in carburo (TCT) sono adatti per la foratura di calcestruzzo, clinker, tegole, calcestruzzo a gas, metallo sottile, Alluminio, piastrelle in ceramica da morbida a media durezza, tutti i tipi di legno e plastica
  • Spirale bianca per una facile differenziazione nella valigetta portautensili

Proprietà:

  • Diametro : 14 mm
  • Lunghezza complessiva: 260 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello