Descrizione:
- Il trapano THUNDERWEB HSS è caratterizzato dall'innovativo Kern conico. Ciò significa che diventa più resistente verso l'albero di perforazione, con conseguente maggiore durata dell'utensile
- La scanalatura di serraggio parabolica consente una rapida evacuazione dei trucioli per una minore generazione di calore e una maggiore durata
- Geometria a spirale - spirale THUNDERWEB per una rapida rimozione dei trucioli caldi. Dissipa meglio il calore per una maggiore durata dell'utensile
- punta da trapano 135 con superficie trasversale per una foratura precisa senza punzone
- Superficie lucidata per ridurre l'attrito e prolungare la durata
- Cassetta in ABS con impugnatura morbida aggiuntiva per proteggere gli angoli
- Resiste ad alta pressione di contatto per una maggiore resistenza alla rottura
Proprietà:
Fornitura:
Diametro / / / 2,5 / 3 / 3,5 / 1 / 1,5 / 2 / 10 /9 / 9,5 / 8,5 / 7,5 / 8 / 7 / 6 / 6,5 / 5,5 / 4,5 / 5 / 4 / 12 / 12,5 / 13 / 10,5 / 11 / 11,5 mm