Descrizione:
- Punte da trapano in metallo realizzate in acciaio legato al cobalto resistente al calore (5% cobalto) rettificate a norma DIN 338. Superficie lucidata
- Adatto per la foratura di acciaio altolegato e metallo con una resistenza alla trazione di 1000 N/mm², come acciai resistenti agli acidi e al calore e acciaio inox
- Punta per trapano QUAD EDGE™: Combinazione esclusiva di 135 taglienti trasversali e 4 taglienti: smerigliatura trasversale a 135° per un centraggio più semplice, senza granulazione richiesta. 4 taglienti producono trucioli più piccoli per una minore generazione di calore e una maggiore durata dell'utensile
- Geometria a spirale variabile per un'evacuazione più rapida dei chip e una generazione di calore ridotta
- Carotaggio rinforzato: L'innovativo Kern ha un design conico e diventa più resistente verso l'albero. Rafforza la punta e aumenta la durata della spirale
- codolo a 3 superfici con diametro di 5 mm per una migliore presa nel mandrino
- Colore: Bronzo
Proprietà:
Fornitura:
Diametro 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 7 / 6 / 6,5 / 5,5 / 4,5 / 5 / 4 / 7,5 / 8 / 8,5 / 9 / 9,5 / 10 mm