Descrizione:
- TORQUE LOCK™: Presa e bloccaggio facili e veloci di pezzi piatti o rotondi. Vite di regolazione con occhiello grande
- Ganasce temprate per una maggiore forza di presa sul materiale
- Utensile cromato per una maggiore protezione contro la corrosione
- Funzionamento rapido e semplice con una sola mano per un rilascio controllato
- Le pinze MAXBITE™ sono dotate di un design speciale delle ganasce per la massima presa
Proprietà:
- Quantità: 1
- Dimensioni cassetto: 2/3
Fornitura:
Pinza TORQUE LOCK™, ganasce curve 127 mm (4932472263), ganasce lunghe TORQUE LOCK™ Gripper 150 mm (4932471731), TORQUE LOCK™ Gripper MAXBITE 170 mm (4932471730), TORQUE LOCK™ Gripper MAXBITE 250 mm (4932471729), TORQUE LOCK™ Gripper dritto 250 mm (4932471726),