PACKOUT BORSA PORTAUTENSILI CHIUSA 38 MM

Codice art.: 4932493623
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4932493623
EAN / GTIN 4058546484941
Codice del produttore 4932493623

Descrizione

Descrizione:

  • Struttura robusta in nylon balistico 1680
  • Il tessuto rinforzato aumenta la durata
  • Bordi rinforzati e raccordi in metallo per una lunga durata
  • 65 scomparti e tasche per un'organizzazione ottimale degli utensili
  • Tracolla e maniglia ergonomica per il trasporto
  • Montaggio a nastro per un rapido accesso
  • Il robusto pavimento in plastica PACKOUT™ protegge gli utensili da umidità e sporcizia
  • Parte del sistema di archiviazione modulare PACKOUT™

Proprietà:

  • Altezza: 46 cm
  • Lunghezza: 51 cm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello