SET SVASATORI CONICI HSS - CO 6PZ

Codice art.: 4932493575
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4932493575
EAN / GTIN 4058546484460
Codice del produttore 4932493575

Descrizione

Descrizione:

  • A norma DIN 335C con 90 angoli
  • geometria a 3 tagli
  • Per svasatura e sbavatura in conformità alla norma DIN74/75
  • Geometria di taglio ottimizzata per un facile centraggio, evacuazione rapida dei trucioli e vibrazioni ridotte
  • Durata dell'utensile fino al 50% superiore rispetto ai svasatori a cono HSS standard e richiede una forza di avanzamento inferiore
  • L'uso di olio da taglio prolunga la durata utile
  • Adatto per acciaio e acciaio inox con resistenza alla trazione < 1100 N/mm², ghisa e plastica

Proprietà:

  • Numero di parti: 6

Fornitura:

Svasatori HSS 90 gradi di diametro 6,3 / 8,3 / 10,4 / 12,4 / 16,5 / 20,5 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello