Sawzall B. 150x6-2pc

Codice art.: 4932493509
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Lama per seghetti alternativo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4932493509
EAN / GTIN 4058546483807
Codice del produttore 4932493509
Numero-L L00800 4825

Descrizione

Descrizione:

  • Geometria dei denti 3 volte più veloce e a tripla affilatura per tagli rapidi e senza sbavature
  • I denti sono temprati e a tripla affilatura per tagli rapidi e puliti
  • Corpo della lama spesso 1,6 mm per una maggiore resistenza alla flessione, oltre che per tagli fluidi e a basse vibrazioni a velocità di taglio elevate

Proprietà:

  • Taglio con sega circolare: No
  • Contenuto: 2
  • Tipo di materiale: HCS
  • Capacità di taglio in legno verde Capacità di taglio in legno verde: 6 - 60 mm
  • Massima profondità di taglio nel legno Profondità di taglio nel legno: 6 - 60 mm
  • Quantità: 2
  • Lunghezza di taglio: 150 mm
  • Taglio a tuffo: No
  • Passo del dente: 4,2 mm
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello