PACKOUT™ Valigetta con 4 cassetti

Codice art.: 4932493189
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Sistema di trasporto per utensili

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4932493189
EAN / GTIN 4058546480608
Codice del produttore 4932493189
Numero-L L00800 4754

Descrizione

Descrizione:

  • Facile accesso agli utensili, anche quando la cassa si trova nella parte inferiore della torre PACKOUT™
  • Le guide su cuscinetti a sfera possono supportare carichi fino a 11 kg
  • Fornito con divisori regolabili per la massima personalizzazione e una migliore organizzazione
  • , personalizzazione per una migliore organizzazione
  • I montanti di sicurezza impediscono l'apertura accidentale durante il trasporto
  • I montanti di sicurezza possono essere bloccati con un lucchetto
  • Costruzione in polimeri resistenti agli urti e bordi rinforzati in metallo - ideale per l'uso in cantiere
  • Fa parte del sistema di stoccaggio modulare PACKOUT™

Proprietà:

  • lunghezza: 56 cm
  • larghezza: 41 cm
  • Altezza: 36 cm
  • Contenuto: 1
  • Capacità di carico: 22 kg

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello