MXFDCD350DR Trapano a colonna 350 mm

Codice art.: 4932493145
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
    Tipo di prodotto Trapano

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 4932493145
    EAN / GTIN 4058546480165
    Codice del produttore 4932493145

    Descrizione

    Descrizione:

    • Impugnatura regolabile in altezza per il motore di azionamento e un'impugnatura di facile accesso per la regolazione della profondità ne facilitano l'utilizzo con una sola mano
    • Aggancio per macchina e serbatoio dell'acqua senza attrezzi compatibile con il sistema M18™ SWITCH TANK™
    • Per l'utilizzo con la carotatrice MXF alimentata a batteria, per l'esecuzione di fori fino a 350 mm di diametro
    • Può essere utilizzato con una pompa a vuoto su superfici lisce e piane
    • Carrello scorrevole regolabile
    • Grandi ruote per un facile trasporto in cantiere
    • Installazione senza attrezzi dell'unità motore MX FUEL™ in pochi secondi grazie al meccanismo di sgancio rapido

    Proprietà:

    • lunghezza: 93.5 cm
    • larghezza: 50 cm
    • Altezza: 24 cm
    • Peso: 15 kg
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello