Caricabatterie MXFSC

Codice art.: 4932492848
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Caricabatterie

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4932492848
EAN / GTIN 4058546477196
Codice del produttore 4932492848

Descrizione

Descrizione:

  • Carica la batteria MX FUEL™ FORGE™ da 12,0 Ah in 65 minuti
  • COOL-CYCLE™: il sistema di raffreddamento attivo assicura un raffreddamento rapido e quindi minori tempi di fermo. La funzione di raffreddamento attivo funziona con le batterie dotate di funzionalità COOL-CYCLE™
  • IntelligenzaREDLINK™: Il caricabatterie comunica con la batteria per ottimizzare le prestazioni e massimizzare l'autonomia
  • Primo caricabatterie MILWAUKEE® con ONE-KEY™ per la tracciabilità dell'utensile, la sicurezza e la gestione dell'inventario
  • Compatibilità al 100% con le batterie MILWAUKEE®-MX FUEL™
  • Facile trasporto con la maniglia di bordo
  • Carica la batteria MX FUEL™ FORGE™ da 8,0 Ah in 45 minuti

Proprietà:

  • Batteria: ioni di litio
  • Capacità della batteria: 3.0, 6.0, 8.0, 12.0 Ah
  • Numero di batterie in dotazione: 0
  • Fonte di alimentazione: AC
  • Per batterie agli ioni di litio: Sì
  • Per batterie NiCd: No
  • Per batterie NiMH: No
  • Fornito in: in scatola
  • Collegamento di ricarica: 1 x MX FUEL
  • Caricabatterie: 45/65 Ladezeit min
  • Corrente di carica: 12 Ah
  • Peso: 8.9 kg
  • Sistema di ricarica: MX FUEL
  • Maniglia di trasporto: Sì
  • Possibilità di montaggio a parete: No
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello