Inserto chiave a rullo, 3 pezzi

Codice art.: 4932492397
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Chiave di installazione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4932492397
EAN / GTIN 4058546417642
Codice del produttore 4932492397
Numero-L L00800 4079

Descrizione

Descrizione:

  • Rotella zigrinata per la massima precisione e tenuta
  • La ganascia non torna indietro una volta effettuata la regolazione
  • Chiavi cromate per una migliore protezione dalla ruggine
  • Impugnatura dal design ergonomico
  • Arrotondato per la massima comodità durante l'applicazione
  • Design a testa sottile per raggiungere le zone strette
  • Ganasce parallele
  • Serigrafatura al laser pollici/mm per la massima precisione
  • Apposito foro per laccio

Proprietà:

  • Contenuto: 150 mm, 200 mm, 250 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello