Panno per lucidatura giallo 400 x 400 mm

Codice art.: 4932492307
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Spugna abrasiva

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4932492307
EAN / GTIN 4058546416744
Codice del produttore 4932492307
Numero-L L00800 4199

Descrizione

Descrizione:

  • Facile da usare: codifica a colori per pasta abrasiva, spugna e panno per evitare confusione e prevenire la contaminazione di diversi composti abrasivi
  • Flacone 1000 ml grana P1500 composto rosso grossolano + spugna rossa + panno rosso per la rimozione di graffi da profondi a micro
  • Flacone 1000 ml grana P2000 pasta fine gialla + spugna gialla + panno giallo per la rimozione di ologrammi
  • Flacone 1000 ml grana P3000 composto ultra fine blu + spugna blu + panno blu per la migliore finitura lucida
  • Spugna spessa 20 mm consigliata per lucidatrici roto-orbitali
  • Spugna spessa 25 mm consigliata per lucidatrici rotative
  • Made in Germany

Proprietà:

  • Larghezza [mm]: 40
  • Lunghezza [mm]: 40

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello