Levigatrice orbitale a rete abrasiva 115x107 mm K120 (10 pezzi)

Codice art.: 4932492250
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Disco abrasivo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4932492250
EAN / GTIN 4058546416171
Codice del produttore 4932492250
Numero-L L00800 4898
Produttore Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • Abrasivo a rete in ossido di alluminio con pori per rimuovere efficacemente la polvere e ottenere una finitura migliore
  • La struttura a rete rimuove il 99% della polvere e impedisce l'intasamento
  • La riduzione dell'intasamento e dello spolvero si traduce in una maggiore durata e in una migliore finitura
  • Design senza pori per una rapida rimozione della polvere e compatibilità con tutti i supporti di levigatura
  • Facile da pulire e riutilizzabile
  • Dura 3 volte di più di un foglio convenzionale
  • Adatto a tutti i tipi di metallo, legno, vernice, gesso, stucco e lacca
  • Consigliato l'uso con un pad saver

Proprietà:

  • Contenuto: Fogli abrasivi a maglia: 4 x K80, 3 x K120, 3 x K180
  • Dimensioni carta [mm]: 115 x 107

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce
Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello