• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Levigatrice eccentrica rete abrasiva 125 mm K120 (50)

Codice art.: 4932492204
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Disco abrasivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4932492204
EAN / GTIN 4058546415716
Codice del produttore 4932492204

Descrizione

Descrizione:

  • Supporto in rete di plastica con grana in ossido di alluminio per le migliori prestazioni di asportazione di materiale di finitura
  • La struttura a rete garantisce una levigatura senza polvere al 99% e nessun intasamento
  • Assenza di intasamento e assenza di polvere sulla superficie di lavoro garantiscono una durata maggiore e una migliore finitura
  • Rapido allineamento dei fori per l'estrazione delle polveri e compatibilità universale con tutti i platorelli della concorrenza
  • Facile da pulire e riutilizzare (lavare o pulire)
  • Durata 3 volte maggiore rispetto alla carta standard
  • Adatto a tutti i tipi di metallo, legno, vernice, intonaco e stucco
  • Consigliabile usare il salva platorello

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello