• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.
    • Non è possibile ordinare l‘articolo a causa delle impostazioni sulla visualizzazione dei prezzi.

Punta per martello SDS+ M2 set 2-10pz.

Codice art.: 4932492117
  • Quantità minima d‘ordine 6 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 6 Pezzi
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
Tipo di prodotto Punta per pietra

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4932492117
EAN / GTIN 4058546414849
Codice del produttore 4932492117
Numero-L 789021 10

Descrizione

Descrizione:

  • 3 denti di guida speciali e aggressivi creano microfessure nel materiale da forare
  • Fino al 25 % PIÙ VELOCE
  • La punta di centraggio consente una foratura facile e precisa senza correre
  • Gli smussi di rinforzo allargati proteggono l'elemento in metallo duro in caso di colpi di rinforzo e riducono il ribaltamento
  • Dorso a spirale conica: Il dorso a spirale rastremato verso la punta del trapano riduce l'attrito e quindi aumenta la velocità di foratura
  • Ideale per l'uso con martelli perforatori a batteria
  • Spirale rinforzata con nucleo (KVS)
  • Design a spirale di grande volume per un trasporto ottimale della polvere di foratura
  • La spirale rinforzata con nucleo ha un effetto antivibrante, l'energia d'impatto viene trasferita meglio alla punta del trapano e la resistenza alla rottura aumenta
  • Made in Germany
  • DURATA: Gli smussi di rinforzo allargati e la spirale rinforzata consentono una maggiore trasmissione di potenza, minori vibrazioni e un ridotto rischio di rottura
  • Set composto da: Set composto da: una punta ciascuno

    Diametro 5 / 5 / 6 / 6 x 110 mm e diametro 6 / 6 / 8 / 8 / 10 / 12 x 160 mm in confezione di plastica

Proprietà:

  • Contenuto: 10
  • Supporto del gambo: SDS-Plus
Ambito di consegna: Diametro 5 / 5 / 6 / 6 x 110 mm e diametro 6 / 6 / 8 / 8 / 10 / 12 x 160 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello