• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Chiave esagonale incernierata metrica

Codice art.: 4932480978
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4932480978
EAN / GTIN 4058546412630
Codice del produttore 4932480978
Numero-L L00800 3343

Descrizione

Descrizione:

  • 8 chiavi pieghevoli per un accesso facile e sicuro
  • Misure riportate in alto contrasto per un'identificazione facile e veloce
  • Impugnatura ergonomica per un grip comodo e sicuro
  • Corpo in metallo per una maggiore resistenza
  • Misure esagonali dalla 1,5mm alla 8mm

Proprietà:

  • Larghezza [mm]: 41
  • Contenuto: 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm e 8 mm
  • Lunghezza [mm]: 118

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello