Confezione da 70 pezzi con cricchetto e inserto chiave

Codice art.: 4932480716
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Cricco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4932480716
EAN / GTIN 4058546410018
Codice del produttore 4932480716
Numero-L L00800 3863

Descrizione

Descrizione:

  • Cricchetto con 90 denti e 4° di ripresa dell'arco per accedere negli spazi ristretti
  • Design FOUR FLAT™ anticaduta
  • Si inserisce perfettamente nelle Cassettiere PACKOUT™
  • Termoformato in schiuma ad alta densità tagliato al laser

Proprietà:

  • Contenuti: cricchetto ½˝; prese standard da 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 16mm, 17mm, 18mm, 19mm, 20mm, 21mm, 22mm, 23mm, 24mm 1/2˝ e prese lunghe da 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 16mm, 17mm, 18mm, 19mm; Prolunghe da 76 e 127 mm da 1/2˝; set di chiavi a brugola da 9 pezzi; punte per viti resistenti agli urti Shockwave™: 2 x TX10 / 4 x TX15 / 5 x TX20 / 5 x TX25 / 5 x TX30 / 2 x TX40 / 1 x TX50, 1 x TX BO7 / 1 x TX BO8 / 1 x TX BO9 / 1 x TX BO10 / 1 x TX BO15 / 1 x TX

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello