Scalpello 200 mm

Codice art.: 4932480595
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Leve

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4932480595
EAN / GTIN 4058546408800
Codice del produttore 4932480595
Numero-L L01850 336

Descrizione

Descrizione:

  • Design pensato per la massima durabilità
  • Anima in metallo garantisce fino al 40% in più di durata
  • Estremità resistente per battere negli spazi ristretti
  • Impugnatura a tre facce per il massimo grip
  • Cromatura per una maggiore durabilità
  • Il design con estremità piatta riduce i danni quando si estraggono i chiodi

Proprietà:

  • Larghezza [mm]: 31
  • Peso [kg]: 0,145
  • Lunghezza [mm]: 200

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello