Gancio di montaggio heavy-duty, offset di 45°

Codice art.: 4932480573
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Pinza a forbice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4932480573
EAN / GTIN 4058546408589
Codice del produttore 4932480573
Numero-L L00800 3148

Descrizione

Descrizione:

  • Costruito con resistente metallo e cromato per una maggiore protezione dalla ruggine
  • La parte metallica cromata riduce la corrosione e garantisce maggiore protezione contro la ruggine
  • L'impugnatura gommata aumenta il controllo ed il comfort durante l'applicazione
  • Fornito in un contenitore di facile apertura

Proprietà:

  • Larghezza [mm]: 32
  • Peso [kg]: 0,113
  • Lunghezza [mm]: 264
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello