Giunto universale SHOCKWAVE 1″

Codice art.: 4932480443
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4932480443
EAN / GTIN 4058546407285
Codice del produttore 4932480443
Numero-L L00800 3921

Descrizione

Descrizione:

  • L'acciaio SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY (cromo-molibdeno) è una lega di acciaio di alta qualità che offre la massima resistenza e durata
  • Snodo con inclinazione a 25° per lavorare più facilmente negli spazi più difficili
  • Diametro inciso a laser e riempito di inchiostro bianco consente una facile lettura e la massima durata nel tempo
  • Ritenzione tramite perno per la massima tenuta della bussola
  • Design a foro passante e scanalatura per alloggiare accessorio di sicurezza
  • Design senza pin per una maggiore durata

Proprietà:

  • Peso [kg]: 0,3

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello