Morsetti 45 mm (960 pz)

Codice art.: 4932480359
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Morsetto

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 4932480359
    EAN / GTIN 4058546406448
    Codice del produttore 4932480359
    Numero-L L00800 2930

    Descrizione

    Descrizione:

    • Cambrette per M18 FFUS
    • Compatibilità solo con l'utensile Milwaukee
    • Per tutti i tipi di recinzioni fatte di legno, ad es
    • recinzione del bestiame, filo quadro/catena/spinato e filo ad alta resistenza
    • Rivestimento zincato a caldo per una superiore resistenza alla corrosione
    • Spessore di 4 mm per la migliore durata nelle applicazioni esterne
    • Punte affilate e divergenti: la punta della cambretta si torce mentre viene conficcata nel legno offrendo una migliore tenuta
    • Rivestimento adesivo rosso per una maggiore guidabilità massimizzando la forza di tenuta
    • Fascicolazione con nastro di carta

    Proprietà:

    • Larghezza [mm]: 20

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello