Dado a percussione a onda d'urto 1/2″ 17x78 mm

Codice art.: 4932480335
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4932480335
EAN / GTIN 4058546406202
Codice del produttore 4932480335
Numero-L L00800 2957

Descrizione

Descrizione:

  • L'acciaio SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY (cromo-molibdeno) è una lega di acciaio di alta qualità che offre la massima resistenza e durata
  • 6 punti di presa per la massima precisione
  • Gli angoli smussati permettono un migliore trasferimento della coppia evitando un eccessivo stress negli angoli
  • La versione lunga agevola l'applicazione su bulloni sporgenti
  • Diametro inciso a laser e riempito di inchiostro bianco consente una facile lettura e la massima durata nel tempo
  • Design a foro passante e scanalatura per alloggiare accessorio di sicurezza

Proprietà:

  • Lunghezza di lavoro [mm]: 9,8

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello