Dado a percussione a onda d'urto 1/2″ 30X44 mm

Codice art.: 4932480324
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Bussola

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 4932480324
    EAN / GTIN 4058546406097
    Codice del produttore 4932480324
    Numero-L L00800 2986

    Descrizione

    Descrizione:

    • L'acciaio SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY (cromo-molibdeno) è una lega di acciaio di alta qualità che offre la massima resistenza e durata
    • 6 punti di presa per la massima precisione
    • Gli angoli smussati permettono un migliore trasferimento della coppia evitando un eccessivo stress negli angoli
    • Diametro inciso a laser e riempito di inchiostro bianco consente una facile lettura e la massima durata nel tempo
    • Design a foro passante e scanalatura per alloggiare accessorio di sicurezza

    Proprietà:

    • Lunghezza di lavoro [mm]: 16,7

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello