• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Dado a percussione a onda d'urto 1/2″ 13 x 38 mm

Codice art.: 4932480307
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4932480307
EAN / GTIN 4058546405922
Codice del produttore 4932480307
Numero-L L00800 3006

Descrizione

Descrizione:

  • L'acciaio SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY (cromo-molibdeno) è una lega di acciaio di alta qualità che offre la massima resistenza e durata
  • 6 punti di presa per la massima precisione
  • Gli angoli smussati permettono un migliore trasferimento della coppia evitando un eccessivo stress negli angoli
  • Diametro inciso a laser e riempito di inchiostro bianco consente una facile lettura e la massima durata nel tempo
  • Design a foro passante e scanalatura per alloggiare accessorio di sicurezza

Proprietà:

  • Lunghezza di lavoro [mm]: 6,8

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello