M12HHGREY4-0(XL) Felpa con cappuccio riscaldata grigia

Codice art.: 4932480069
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Giacca termica

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4932480069
EAN / GTIN 4058546403546
Codice del produttore 4932480069

Descrizione

Descrizione:

  • Giacca con cappuccio riscaldata a 12 V, alimentata da una batteria ricaricabile M12™ con elementi riscaldanti in fibra di carbonio, genera e distribuisce il calore sul petto e sulla schiena
  • Eccellente autonomia, fino a 11 ore di calore con una singola carica di una batteria M12™ REDLITHIUM™ da 3,0 Ah
  • Rugged, riscaldata con cappuccio, realizzata in cotone resistente (53%) con tasche rinforzate e fodera in pile di poliestere (47%), in grado di resistere a condizioni esterne difficili
  • Scomparto batteria nascosto e ottimizzato per posizionare il pacco batteria M12™ sul davanti o sulla schiena per un maggiore comfort
  • In primavera e in autunno, la felpa con cappuccio offre una robusta alternativa alla giacca. In inverno, la felpa con cappuccio offre un piacevole calore sotto i normali indumenti
  • Multiple zone di riscaldamento - 3 zone di riscaldamento in fibra di carbonio cucite distribuiscono il calore alle aree più importanti del corpo
  • Semplice controller di riscaldamento one-touch - 3 livelli di riscaldamento: Alto, Medio, Basso
  • Tasca integrata per il cellulare
  • Lavabile in lavatrice e asciugabile in asciugatrice
  • Include l'adattatore per la batteria
  • Sistema di batterie flessibile: funziona con tutte le batterie MILWAUKEE® M12™

Proprietà:

  • Colore: Grigio
  • Fornito in: in scatola
  • dimensione: TAGLIA XL
  • Contenuto: 1
  • materiale: Poliestere, cotone
  • Tensione: 12 V
  • Peso: 1.2 kg
Ambito di consegna: Non sono incluse le batterie, non è incluso il caricabatterie, in confezione, adattatore per batteria M12

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello