Inserire la chiave ad anello da 15

Codice art.: 4932479827
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4932479827
EAN / GTIN 4058546376215
Codice del produttore 4932479827
Numero-L L00800 2415

Descrizione

Descrizione:

  • L'apertura MAX BITE™ riduce la flessione e la scrostatura
  • Impugnatura arrotondata I-Beam per una presa confortevole
  • 15° di inclinazione per un miglior accesso durante l'applicazione
  • Acciaio con cromatura

Proprietà:

  • Contenuto: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm
  • Contenuto della confezione: 15
  • Variante di prodotto: Set di chiavi combinate Maxbite con inserto in schiuma

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello