Inserto cricchetto+dadi 3/8″ 32 pezzi

Codice art.: 4932479825
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Cricco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4932479825
EAN / GTIN 4058546376192
Codice del produttore 4932479825
Numero-L L00800 2772

Descrizione

Descrizione:

  • Design a 90 denti con 4° di oscillazione dell'arco per spazi di lavoro ristretti
  • Massima presa grazie al design FOUR FLAT™
  • Design in metallo per la massima durata

Proprietà:

  • Contenuto: bussole standard: 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm. Prese lunghe: 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm. Estensione 76 mm, estensione 152 mm. Giunto universale.
  • Contenuto della confezione: 32
  • Variante del prodotto: Set di cricchetti e bussole da 3/8″ con inserto in schiuma

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello