Lama per sega twin pack 190 x 24z/48z-2 pezzi

Codice art.: 4932479574
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
⌀ Lama D 190 mm
⌀ Foro 30 mm
adatto per materiale Holz
Numero denti 48
Tipo di prodotto Lama per seghe circolari

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4932479574
EAN / GTIN 4058546373689
Codice del produttore 4932479574
Numero-L L00800 2686

Descrizione

Descrizione:

  • Rivestimento in PTFE: taglio a freddo, antiaderente per tagli più rapidi
  • Protegge dalla corrosione e dall'accumulo di resina
  • Feritoie di esapnsione: basse vibrazioni e maggiore precisione
  • Le fessure sono riempite con poliuretano e fungono da ammortizzatori isolando i denti dalle vibrazioni
  • Acciaio al taglio laser di alta qualità: precisione garantita
  • Denti in Carburo di tungsteno al cobalto: tagli netti e puliti
  • * Spessore sottile: ottimizzato per utensili a batteria , larghezza di taglio extra sottile per la aumentare il numero di tagli per carica
  • * Tutti i tipi di legno: legno dolce / duro, compensato, truciolare laminato, melamina, MDF
  • ** Identifica lame standard senza copertura PTFE e feritoie di espansione

Proprietà:

  • Numero di denti: 48
  • Diametro del foro [mm]: 30
  • Diametro della lama: 190
  • Contenuto: 1 x 190 x 30 x 24 denti, lama per tagli veloci nel legno (4932471300) + 1 x 190 x 30 x 48 denti, lama per tagli puliti nel legno (4932471380)
  • Contenuto della confezione: 2
  • Variante del prodotto: CSB Twin Pack 190 x 24T/48T - 2pc
  • Diametro lama [mm]: 190
  • Numero di denti: 24T/48T
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello