Ricevitori laser a rotazione e a linee

Codice art.: 4932479555
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Laser a rotazione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4932479555
EAN / GTIN 4058546373498
Codice del produttore 4932479555
Numero-L L00800 1900

Descrizione

Descrizione:

  • Il ricevitore laser MILWAUKEE® LRD100 estende la portata dei laser lineari fino a 100 metri e dei laser rotativi fino a 250 metri
  • Il display dei millimetri frontale e sul retro permette rapido e preciso allineamento del laser, per massima produttività
  • Versatile: funziona sia con laser verdi che con laser rossi
  • Linea di centraggio regolabile per configurazione più efficiente
  • 5 impostazioni di regolazione della precisione per predisporre il ricevitore per l'applicazione più specifica
  • Fornito con 1 batteria AA ed un morsetto, ideale per aggancio ad aste, montanti, tubi o livelle
  • Resistenti magneti sulla parte superiore del laser permettono facile aggancio a superfici metalliche, ideale nelle installazioni dei controsoffitti
  • Grado di protezione IP67
  • Segnale audio e LED per allineamento da distante

Proprietà:

  • Corsa [m]: 0-100 / 0-250
  • Corsa operativa: 0-100 / 0-250 m
  • Peso con batteria [EPTA] [kg]: 0,19
  • Peso con pacco batteria: 0,19
  • Variante di prodotto: LRD100
  • Dotazione standard: 1 x staffa

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello