Set autoperforante lama di commutazione (5 pezzi)

Codice art.: 4932479503
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Punte elicoidali bit

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4932479503
EAN / GTIN 4058546372972
Codice del produttore 4932479503
Numero-L L00800 4096

Descrizione

Descrizione:

  • Lame ricambio SWITCHBLADE
  • Il sistema di lame sostituibili SWITCHBLADE garantisce la vostra lama sia sempre affilata
  • Questo aumenta produttività eliminando i tempi di inattività relativi alla riaffilatura ed aumenta la durata complessiva della punta
  • Applicazioni: Fori d’entrata per tubi in rame/acciaio/PVC/Pex, fori di ingresso per tubi di grandi dimensioni e condotti, esecuzione di fori passanti per fili e cavi, per tutti i fori superiori ai 30 mm e dove non esite un’alternativa possibile
  • Ogni selfeed bit è fornito con 2 x viti di avanzamento - filettatura regolare, 1 x set di viti, 1 x chiave a brugola 5/32”

Proprietà:

  • Fornito: Valigetta di plastica
  • Contenuto: 4 punte autoperforanti SWITCHBLADE™: ⌀ 35 / 38 / 54 / 65 mm, prolunga QUIK-LOK lunga 140 mm, 4 x lame di ricambio SWITCHBLADE™ (1 per ogni diametro), 4 x punte filettate, 4 x viti di fissaggio, 1 x chiave esagonale
  • Porta-alberi: ⁷⁄₁₆˝ Hex

Servizi & Consulenza prodotti

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello