Autoforante 29 mm

Codice art.: 4932479479
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Punta per legno

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 4932479479
    EAN / GTIN 4058546372736
    Codice del produttore 4932479479
    Numero-L L00800 3117

    Descrizione

    Descrizione:

    • Tutte le misure sono disponibili con viti senza fine rimovibili e sostituibili
    • Due viti senza fine fornite con ogni punta
    • Semplicità e velocità sono le caratteristiche di questa punta
    • Taglio veloce, facile e pulito
    • Ogni selfeed bit è fornito con 2 x viti di avanzamento - filettatura regolare, 1 x set di viti, 1 x chiave a brugola 5/32”

    Proprietà:

    • Diametro di serraggio massimo [mm]: 7/16″ Hex
    • Contenuto della confezione: 1
    • Variante del prodotto: SFD 29 mm - 1 pz
    • Montante dell'albero: ⁷⁄₁₆˝ Hex

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello