Trapano per legno da 32X165 mm speed feed

Codice art.: 4932479476
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
32 mm
Lunghezza complessiva 165 mm
Tipo di prodotto Punta per legno

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4932479476
EAN / GTIN 4058546372705
Codice del produttore 4932479476
Numero-L L00800 3875

Descrizione

Descrizione:

  • Punta con performance maggiori rispetto ad una mecchia piatta - foratura veloce, più duratura e minori sobbalzi
  • I due denti di taglio posti all’estremità della scanalatura permettono un taglio più veloce e pulito su ogni tipo di legno (morbido, duro, bagnato e trattato) Il nuovo disegno della punta consente un foro più preciso e più pulito
  • Garantisce così un’efficiente rimozione dei trucioli aumentando la velocità di foratura e riducendo l’attrito
  • Grazie a queste caratteristiche, queste mecchie possono essere usate anche in applicazioni su legno duro e morbido, umido e trattato, legno compensato, truciolato, teak, faggio, rovere, WPC (plastica legno composito), travi lamellari, pannelli, ecc
  • La scanalatura è levigata e rivestita da una speciale patina

Proprietà:

  • Inserimento albero: ¼˝ Hex

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello