Forbici da lavoro ergonomiche da 240 mm

Codice art.: 4932479410
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Cesoia

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 4932479410
    EAN / GTIN 4058546372040
    Codice del produttore 4932479410
    Numero-L L00800 2400

    Descrizione

    Descrizione:

    • Struttura in carburo di ferro per la massima durata
    • Maggiore durata vs acciaio inossidabile
    • Lame cromate per la massima protezione alla ruggine
    • L'intera struttura della forbice è in metallo per la massima durata da cadute, riducendo le possibilità di rottura
    • Il dado sovradimensionato evita che le lame si allentino, mantenendo elevata la precisione di taglio
    • Impugnatura grande per fare in modo di effettuare l'applicazione anche con i guanti
    • Sagomatura dell'impugnatura per un maggior comfort
    • Scala metrica riportata sul bordo della lama con incisione a laser, ciò permette di misurare e tagliare nello stesso momento
    • Design della lama con micro-seghettature per la massima durata e una migliore aderenza al materiale da tagliare
    • Lame inclinate a 60°, questo permette all'utilizzatore di mantenere la mano al di sopra del materiale da tagliare

    Proprietà:

    • Peso [g]: 230
    • Contenuto della confezione: 1
    • Variante del prodotto: Forbici offset

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello