Set di punte a bussola a cricchetto da 1/4″ 38 pezzi

Codice art.: 4932479096
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Cricco

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 4932479096
    EAN / GTIN 4058546368906
    Codice del produttore 4932479096
    Numero-L L00800 2410

    Descrizione

    Descrizione:

    • Design a 90 denti con 4 gradi di rotazione dell'arco per la massima accessibilità agli spazi ristretti
    • Design FOUR FLAT™ anticaduta
    • Diametri stampati sul lato per un facile riconoscimento
    • Comoda impugnatura per il massimo comfort e applicazioni a coppia elevata
    • Punte per giravite SHOCKWAVE™

    Proprietà:

    • Contenuto: ¼˝ Cricchetto, ¼˝ Impugnatura del cacciavite a tre lobi, Bussole: 5,5 mm, 6 mm, 7 mm 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, Prolunghe: 76 mm, 152 mm, Inserti per viti resistenti agli urti SHOCKWAVE™: SL4,5 / SL5,5 / SL6,5 / PH1 / PH2 / PH3 / PZ1 / PZ2 / PZ3 / HEX 3 / HEX 4 / HEX 5 / HEX 6 / HEX 8 / TR10 / TR15 / TR20 / TR25 / TR27 / TR30 / TR40, giunto cardanico, adattatore, presa SHOCKWAVE™ ¼ Esagonale - ¼˝ Quadrata
    • Contenuto della confezione: 38
    • Versione del prodotto: Set di cricchetti, chiavi e bussole da 1/4″ - 38 pz

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello