Sega a tazza TCT per acciaio Inox 80 mm

Codice art.: 4932479055
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Sega da traforo

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 4932479055
    EAN / GTIN 4058546368494
    Codice del produttore 4932479055
    Numero-L L00800 2482

    Descrizione

    Descrizione:

    • La tecnologia dei denti in carburo offre le migliori prestazioni, velocità e una durata 10 volte maggiore rispetto alle seghe a tazza bimetalliche standard
    • I denti possono anche essere riaffilati
    • Profondità di taglio di 25 mm per forare sia fogli metallici che tubi
    • Il design a pezzo unico della sega a tazza permette di ridurre le oscillazioni e le vibrazioni per una perforazione accurata
    • La corona di profondità impedisce una perforazione eccessiva garantendo massima sicurezza
    • La punta pilota con molla di rimozione permette di espellere il residuo in metallo senza ricorrere a utensili extra
    • Grazie al design del gambo a tre facce si evita lo slittamento della sega a tazza nel mandrino e si garantisce la massima coppia
    • Addatto a tutti i mandrini per trapano da 13 mm
    • Punta pilota e molla sostituibili
    • Utilizzando un lubrificante di raffreddamento è possibile prolungare la durata della sega a tazza
    • Adatto per forare acciaio (<1200 N/mm²) fino a 4 mm, acciaio inossidabile fino a 2 mm, alluminio, zinco, ghisa, rame, fibra di vetro e PVC

    Proprietà:

    • Profondità di taglio massima: 25
    • Profondità di taglio massima [mm]: 25
    • . Profondità di taglio [mm]: 25
    • Contenuto della confezione: 1
    • Variante del prodotto: Sega a tazza TCT 80mm - 1pc

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello