Sega a tazza TCT per acciaio Inox da 24 mm

Codice art.: 4932479038
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Sega da traforo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4932479038
EAN / GTIN 4058546368326
Codice del produttore 4932479038
Numero-L L00800 2948

Descrizione

Descrizione:

  • La tecnologia dei denti in carburo offre le migliori prestazioni, velocità e una durata 10 volte maggiore rispetto alle seghe a tazza bimetalliche standard
  • I denti possono anche essere riaffilati
  • Profondità di taglio di 25 mm per forare sia fogli metallici che tubi
  • Il design a pezzo unico della sega a tazza permette di ridurre le oscillazioni e le vibrazioni per una perforazione accurata
  • La corona di profondità impedisce una perforazione eccessiva garantendo massima sicurezza
  • La punta pilota con molla di rimozione permette di espellere il residuo in metallo senza ricorrere a utensili extra
  • Grazie al design del gambo a tre facce si evita lo slittamento della sega a tazza nel mandrino e si garantisce la massima coppia
  • Addatto a tutti i mandrini per trapano da 13 mm
  • Punta pilota e molla sostituibili
  • Utilizzando un lubrificante di raffreddamento è possibile prolungare la durata della sega a tazza
  • Adatto per forare acciaio (<1200 N/mm²) fino a 4 mm, acciaio inossidabile fino a 2 mm, alluminio, zinco, ghisa, rame, fibra di vetro e PVC

Proprietà:

  • Profondità di taglio massima: 25
  • Profondità di taglio massima [mm]: 25
  • . Profondità di taglio [mm]: 25
  • Contenuto della confezione: 1
  • Variante del prodotto: Sega a tazza TCT 24mm - 1pc

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello