Dischi da taglio per metallo 115x1 mm PRO+ 10 pcs. con scatola

Codice art.: 4932478997
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Disco per troncatura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 4932478997
    EAN / GTIN 4058546362799
    Codice del produttore 4932478997

    Descrizione

    Descrizione:

    • Applicazioni: adatti per tutti gli acciai
    • Consigliati per il taglio dell'acciaio inox, hardox, ghisa, acciaio resistente al calore, acciaio dolce
    • Caratteristiche: + 50% in più di vita utile, il 50% meno di tempo di taglio, il 50% in meno di polveri
    • *Ordinare solo in cartoni da 50 pz x 4932430445)
    • Quantità minima ordinabile è di 50 x 4932430445 (= 1 x cartone)
    • Possibilità di orninare minimo 50 pz o multipli (esempio 100, 150, 200...)

    Proprietà:

    • Diametro del foro [mm]: 22,2
    • Diametro del disco: 115
    • Contenuto della confezione: 10
    • Variante di prodotto: Cut.W Pro+ SCS 41 115 x 1,0 mm MetalBox - 10 pz
    • Diametro del disco [mm]: 115

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello