Carrello per manutenzione da officina 40″

Codice art.: 4932478856
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Tipo di prodotto Mensola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4932478856
EAN / GTIN 4058546361389
Codice del produttore 4932478856
Numero-L L00800 2644

Descrizione

Descrizione:

  • Cassetti da 45 kg con chiusura rallentata
  • Cassetto inferiore scorrevole da 90 kg
  • Vani portaoggetti integrati
  • 2 contenitori rimovibili, che possono essere capovolti per creare una superficie scorrevole o completamente rimossi per riporre utensili lunghi in verticale
  • Scanalature a V per trattenere il materiale durante il taglio o la misurazione
  • Ripiano posteriore ribaltabile con portata di 22 kg
  • 2 ripiani mobili per riporre bottiglie, spray e altre attrezzature
  • I paraurti angolari in gomma prevengono i danni quando il carrello viene spostato
  • La ciabatta multipresa magnetica permette di caricare le batterie direttamente sul carrello
  • Ruote industriali da 125 mm (2 fisse, 2 girevoli con freno)
  • Capacità di carico totale di 315 kg

Proprietà:

  • Contenuto della confezione: 1
  • Variante di prodotto: SWC40-1

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello