Carrello da officina 46″

Codice art.: 4932478852
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Tipo di prodotto Mensola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4932478852
EAN / GTIN 4058546361341
Codice del produttore 4932478852
Numero-L L00800 2409

Descrizione

Descrizione:

  • Cassetto da 45 kg con chiusura rallentata
  • Cassetti inferiori da 90 kg
  • Ogni cassetto è dotato di uno strato antiscivolo
  • I paraurti angolari in gomma prevengono i danni quando il carrello viene spostato
  • La ciabatta magnetica permette di caricare le batterie direttamente sul carrello
  • Ripiano laterale pieghevole per bottiglie e lattine
  • Apribottiglie integrato
  • Organiser per gli elettroutensili nel cassetto inferiore
  • Ruote industriali da 150 mm (2 fisse, 2 girevoli con freno)
  • Capacità di carico di 1360 kg

Proprietà:

  • Contenuto della confezione: 1
  • Variante di prodotto: SRC46-1

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello