Carrello da officina 30″ / 78 cm

Codice art.: 4932478849
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
    Tipo di prodotto Carrelli portautensili per officina

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 4932478849
    EAN / GTIN 4058546361310
    Codice del produttore 4932478849
    Numero-L L00800 2546

    Descrizione

    Descrizione:

    • Cassetti con chiusura rallentata da 45 kg
    • Ripiano inferiore scorrevole da 90 kg
    • La tecnologia antiribaltamento consente di aprire solo 1 cassetto alla volta
    • Ogni cassetto è dotato di uno strato antiscivolo
    • Piano di lavoro in ABS con fori per cacciavite e vani aggiuntivi
    • I paraurti angolari in ABS prevengono i danni quando il carrello viene spostato
    • La ciabatta magnetica permette di caricare le batterie direttamente sul carrello
    • Piano verticale con ganci per un facile accesso agli attrezzi più utilizzati
    • Ripiani laterali aggiuntivi per bottiglie e lattine
    • Organiser per gli elettroutensili nel cassetto inferiore
    • Ruote industriali da 125 mm (2 fisse, 2 girevoli con freno)
    • Capacità di carico totale di 800 kg

    Proprietà:

    • Contenuto della confezione: 1
    • Variante prodotto: SRC30-1

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello