• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Set di cacciaviti tri-lobe VDE PH -7 pezzi

Codice art.: 4932478739
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4932478739
EAN / GTIN 4058546360214
Codice del produttore 4932478739
Numero-L L00800 3220

Descrizione

Descrizione:

  • Testato fino a 10.000V e garantito fino a 1.000V
  • Diametro sottile per l'accesso ad applicazioni in spazi ristretti
  • Comoda impugnatura a tre facciate ottimizzata per il massimo comfort dell'utilizzatore e applicazioni a coppia elevata
  • Incisione laser sulla parte superiore per una rapida identificazione del modello
  • Design anti rotolamento a 3 facciate per trasferire meglio la potenza
  • Foro per agganciare il giravite a lacci di sicurezza

Proprietà:

  • Contenuto: SL2,5 / SL3 / SL4 / SL5,5 / PH1 / PH2 e tester di tensione

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello