• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Livella a bolla a doppio profilo a t 120 cm magnetica

Codice art.: 4932478566
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Livella a bolla

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4932478566
EAN / GTIN 4058546347598
Codice del produttore 4932478566
Numero-L L00800 2406

Descrizione

Descrizione:

  • Telaio in alluminio rinforzato
  • Il profilo magnetico consente l'uso a mani libere quando si lavora su superfici metalliche
  • Accuratezza 0.029°( 0.0005“/in, 0,5mm/M) in posizione standard e capovolta
  • Anelli di lettura sulla fiala con precisione di 1 o 2 gradi
  • Fiala ad alto contrasto per massimizzare la visibilità
  • Estremità in gomma per assorbire gli impatti

Proprietà:

  • Contenuto della confezione: 1
  • Variante di prodotto: Livella magnetica I-Beam - 120 cm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello